{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 38 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 230 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 115 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 345 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589010 38 | |
EAN / GTIN | 4045197158437 | |
Broj proizvođača | 589010 38 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 38 mm
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
8,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 345 | 345 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 115 | 115 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 230 | 230 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 38 | 38 |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |