{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 83 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 105 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 52 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 155 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589010 83 | |
EAN / GTIN | 4045197158628 | |
Broj proizvođača | 589010 83 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunska pila bimetal, Promjer: 83mm
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 155 min-1 | 155 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 52 min-1 | 52 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 105 min-1 | 105 min-1 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 83 mm | 83 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |