{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 83 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 105 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 52 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 155 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589050 83 | |
EAN / GTIN | 4045197221087 | |
Broj proizvođača | 589050 83 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 83 mm
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
529 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 155 | 155 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 52 | 52 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 105 | 105 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 83 | 83 |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |