{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 68 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 130 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 65 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 190 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589050 68 | |
EAN / GTIN | 4045197221063 | |
Broj proizvođača | 589050 68 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunska pila bimetal, Promjer: 68mm
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
883 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 190 min-1 | 190 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 65 min-1 | 65 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 68 mm | 68 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |