{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 51 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 170 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 85 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 255 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589050 51 | |
EAN / GTIN | 4045197221032 | |
Broj proizvođača | 589050 51 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 51 mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
10,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.287 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 255 | 255 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 85 | 85 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 170 | 170 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 51 | 51 |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |