{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 52 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 165 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 80 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 245 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 52 | |
EAN / GTIN | 082472300338 | |
Broj proizvođača | 3003333L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 52 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
20,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 245 min-1 | 245 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 80 min-1 | 80 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 165 min-1 | 165 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Promjer | 52 mm | 52 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |