Krunska pila bimetal 19 mm

Artikl br.: 589030 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
  • Zupci po colu: 4,5 / 5,5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zupci po colu 4,5 / 5,5
Promjer 19 mm
Preporučeni broj okretaja čelik 460 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 230 min-1
Preporučeni broj okretaja aluminij 690 min-1
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589030 19
EAN / GTIN 082472300123
Broj proizvođača 3001212L

Opis

Izvedba:

Čvrsta nelomljiva konstrukcija s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od ⌀ 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.
  • Vario ozubljenje 4,5 / 5,5 zubaca po colu s pojačanjem (Tough Teeth).
  • Maksimalna dubina reza za sve veličine
    40 mm.
  • Optimirana prevlaka smanjuje zagrijavanje.
  • SPEED SLOT® − Brzo uklanjanje jezgre bušenja zahvaljujući stupnjevanim upuštenjima.

Upotreba:

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, VA čelika,mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali).
Dobra prikladnost i za tanke karoserijske limove.

Preporuka:

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

Napomena:

Akumulatorska vratila i pile za rupe kompatibilni su sa svim komercijalno dostupnim bimetalnim pilama za rupe, ali ne i Bosch-SDS.
Krunska svrdla za kamen vidi br. 788000.
Kružni rezač od tvrdog metala za čelik vidi broj 118400, 118500, 119000.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Krunska pila bimetal  19 mm

Krunska pila bimetal 19 mm

na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
12,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Preporučeni broj okretaja aluminij 690 min-1 690 min-1 690 min-1
Preporučeni broj okretaja INOX 230 min-1 230 min-1 230 min-1
Preporučeni broj okretaja čelik 460 min-1 460 min-1 460 min-1
Zupci po colu 4,5 / 5,5 4 / 6 4 / 6
Promjer 19 mm 19 mm 19 mm
Vrsta proizvoda Rupičasta pila Rupičasta pila Rupičasta pila

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu