{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 35 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 250 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 125 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 375 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 35 | |
EAN / GTIN | 082472300222 | |
Broj proizvođača | 3002222L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 35 mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
19,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.654 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 375 min-1 | 375 min-1 | 375 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 125 min-1 | 125 min-1 | 125 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 250 min-1 | 250 min-1 | 250 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |