{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 41 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 210 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 105 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 315 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 41 | |
EAN / GTIN | 082472300260 | |
Broj proizvođača | 3002626L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 41 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
19,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 315 min-1 | 315 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 105 min-1 | 105 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 210 min-1 | 210 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Promjer | 41 mm | 41 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |