{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 89 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 95 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 45 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 145 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 89 | |
EAN / GTIN | 082472300567 | |
Broj proizvođača | 3005656L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 89 mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
357 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 145 min-1 | 145 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 45 min-1 | 45 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 95 min-1 | 95 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Promjer | 89 mm | 89 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |