{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 30 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 285 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 145 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 425 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 30 | |
EAN / GTIN | 082472300192 | |
Broj proizvođača | 3001919L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
782 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 425 min-1 | 425 min-1 | 425 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | 145 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 285 min-1 | 285 min-1 | 285 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |