{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 57 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 150 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 75 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 225 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 57 | |
EAN / GTIN | 082472300369 | |
Broj proizvođača | 3003636L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 57 mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
20,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 225 min-1 | 225 min-1 | 225 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 75 min-1 | 75 min-1 | 75 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 150 min-1 | 150 min-1 | 150 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |