{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 108 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 80 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 40 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 120 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 108 | |
EAN / GTIN | 082472300680 | |
Broj proizvođača | 3006868L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 108 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
72,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi
49,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 120 min-1 | 120 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 40 min-1 | 40 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 80 min-1 | 80 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Promjer | 108 mm | 108 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |