{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | G1630 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 G1630 | |
EAN / GTIN | 4027497279081 | |
Broj proizvođača | A50041630604TA081 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen G1630
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
102,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
67,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
Ukupna duljina | 70 | 75 | 70 | 70 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM | HM TiAlN |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje | Nejednako ozubljenje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duljina glave | 30 | 30 | 30 | 30 |