{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | A1625 | |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 A1625 | |
EAN / GTIN | 4027497278961 | |
Broj proizvođača | A50011625604TA081 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen A1625
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
90,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja |
Ukupna duljina | 65 | 65 |
⌀ glave | 16 | 16 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM TiAlN |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
Serija | Ozubljenje Z4 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |