{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | C1625 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 C1625 | |
EAN / GTIN | 4027497279012 | |
Broj proizvođača | A50021625604TA081 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen C1625
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
103,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
68,69 €
67,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
69,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
83,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto obli | Valjkasto obli | Valjkasto zaobljeno |
Ukupna duljina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje | srednje | vrlo grubo |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z4 | Ozubljenje Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Duljina glave | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |