Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen G1020

Artikl br.: 540560 G1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Ozubljenje Z4
    Kratka oznaka ozubljenja Z4
    Vrsta ozubljenja križno nazubljen
    Stupanj finoće ozubljenja precizno
    Rezni materijal HM TiAlN
    Prevlaka TiAlN
    Oblik G1020
    Opis oblika Šiljasti luk
    ⌀ glave 10 mm
    Duljina glave 20 mm
    Ukupna duljina 60 mm
    ⌀ drške 6 mm
    Vrsta proizvoda Roto-glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 540560 G1020
    EAN / GTIN 4027497279067
    Broj proizvođača A50041020604TA081

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     

    Opis

    Izvedba:

    Drška ⌀ 6 mm.
    LUKAS roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.
    Dodatna prevlaka od TiAlN-a za povećani vijek trajanja i toplinsku čvrstoću.
    Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty).
    Oblik šiljasti luk (SPG).

    Upotreba:

    Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen G1020

    Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen G1020

    na zahtjev
    Na zalihi
    19 dijelovi na zalihi
    63,39 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    9 dijelovi na zalihi
    50,14 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Prevlaka TiAlN TiAlN
    Opis oblika Šiljasti luk Šiljasti luk
    Stupanj finoće ozubljenja precizno srednje
    Vrsta ozubljenja križno nazubljen Nejednako ozubljenje
    ⌀ drške 6 6
    Serija Ozubljenje Z4 GARANT Master Uni
    Duljina glave 20 20

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu