{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | C0616 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 C0616 | |
EAN / GTIN | 4027497278978 | |
Broj proizvođača | A50020616604TA081 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen C0616
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
32,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z4 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |