{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | F1225 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 F1225 | |
EAN / GTIN | 4027497279135 | |
Broj proizvođača | A50101225604TA081 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen F1225
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
80,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
63,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Opis oblika | Luk | Luk |
⌀ glave | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |