{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | D1009 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 9 mm | |
Ukupna duljina | 49 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 D1009 | |
EAN / GTIN | 4027497279036 | |
Broj proizvođača | A50031009604TA081 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen D1009
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
42,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
33,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Opis oblika | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 49 | 49 |
⌀ glave | 10 | 10 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 |