{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | A0820 | |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 A0820 | |
EAN / GTIN | 4027497278930 | |
Broj proizvođača | A50010820604TA081 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen A0820
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
48,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja |
Ukupna duljina | 60 | 60 |
⌀ glave | 8 | 8 |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
Serija | Ozubljenje Z4 | GARANT Master Uni |