{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | D0807 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 7 mm | |
Ukupna duljina | 47 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 D0807 | |
EAN / GTIN | 4027497275083 | |
Broj proizvođača | A50030807604TA081 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen D0807
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
41,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Opis oblika | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 47 | 47 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM TiAlN |
Serija | Ozubljenje Z4 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 7 | 7 |