{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | G0618 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 G0618 | |
EAN / GTIN | 4027497279050 | |
Broj proizvođača | A50040618604TA081 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen G0618
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
40,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
Ukupna duljina | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 |
Duljina glave | 18 | 18 |