{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | C0820 | |
Opis oblika | Valjkasto-obli | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 C0820 | |
EAN / GTIN | 4027497278985 | |
Broj proizvođača | A50020820604TA081 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen C0820
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
56,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
44,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Opis oblika | Valjkasto-obli | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 60 | 60 |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 |