{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | AS1225 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4027497278954 | |
Broj proizvođača | A500112256041TA81 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen AS1225
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
78,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
61,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim ozubljenjem |
Ukupna duljina | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 | 25 |