{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z4 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z4 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Oblik | G1225 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540560 G1225 | |
EAN / GTIN | 4027497279074 | |
Broj proizvođača | A50041225604TA081 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen G1225
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
253 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
53,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
Ukupna duljina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | precizno | grubo | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |