Roto glodalo Z1 − grubo, HM, tip: G1225

Artikl br.: 540600 G1225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z1
Kratka oznaka ozubljenja Z1
Stupanj finoće ozubljenja grubo
Rezni materijal HM
Oblik G1225
Opis oblika Šiljasti luk
⌀ glave 12 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 65 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540600 G1225
EAN / GTIN 4045197155870
Broj proizvođača 540600 G1225

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.
Oblik šiljasti luk (SPG).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Roto glodalo Z1 − grubo, HM, tip: G1225

Roto glodalo Z1 − grubo, HM, tip: G1225

na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
353 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
53,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opis oblika Šiljasti luk Šiljasti luk Šiljasti luk Šiljasti luk Šiljasti luk
Ukupna duljina 65 mm 65 mm 70 mm 65 mm 65 mm
⌀ glave 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Rezni materijal HM HM HM HM HM TiAlN
⌀ drške 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo Roto-glodalo
Duljina glave 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu