{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z1 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z1 | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0616 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540600 C0616 | |
EAN / GTIN | 4045197155771 | |
Broj proizvođača | 540600 C0616 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Roto glodalo Z1 − grubo C0616
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
27,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
25,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C0616 | C0616 |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 50 | 50 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z1 | Z čelik |
⌀ drške | 6 | 6 |
Duljina glave | 16 | 18 |