{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z1 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z1 | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | AS1225 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540600 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155764 | |
Broj proizvođača | 540600 AS1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z1 − grubo AS1225
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
57,03 €
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
52,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z1 | Ozubljenje Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |