{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim ozubljenjem | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586348 | |
Broj proizvođača | 540220 AS1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, HM, tip: AS1225
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
52,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Cilindar s čeonim ozubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim ozubljenjem | Cilindar s čeonim ozubljenjem |
Ukupna duljina | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z1 | Ozubljenje Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |