Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje C1225

Artikl br.: 540220 C1225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Uni
Vrsta ozubljenja Nejednako ozubljenje
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HM
Opis oblika Valjkasto obli
⌀ glave 12 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 65 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540220 C1225
EAN / GTIN 4062406586393
Broj proizvođača 540220 C1225

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.
  • Visoko odvođenje materijala.
  • Tihi rad.
  • Minimalno toplinsko opterećenje,dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.

⌀ drške 6 mm.
GARANT-roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje,
obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti: Spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu