{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 G1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586478 | |
Broj proizvođača | 540220 G1020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje G1020
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
42,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
43,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
⌀ glave | 10 | 10 | 10 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | grubo | vrlo fino |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 | 20 |