{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 A1625 | |
EAN / GTIN | 4062406584801 | |
Broj proizvođača | 540220 A1625 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje A1625
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
43,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
72,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja | cilindar bez čeonog ozubljenja |
Ukupna duljina | 65 | 70 | 65 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje | srednje |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 | 25 | 25 |