{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Šiljasti konus | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 M1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586577 | |
Broj proizvođača | 540220 M1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, HM, tip: M1225
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
60,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus |
Ukupna duljina | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje | vrlo fino | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z FINE | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |