{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Kap | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 E0610 | |
EAN / GTIN | 4062406586614 | |
Broj proizvođača | 540220 E0610 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, HM, tip: E0610
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
23,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
20,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
20,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kap | Kap | Kap | Kap | Kap | Kap |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | srednje | srednje | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |