{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540220 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586607 | |
Broj proizvođača | 540220 L1630 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje L1630
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
50,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Okrugli konus | Okrugli konus | Okrugli konus |
Ukupna duljina | 70 | 78 | 70 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Duljina glave | 30 | 33,3 | 30 |