{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | L1630 | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 33,3 mm | |
Ukupna duljina | 78 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 L1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723734 | |
Broj proizvođača | 540750 L1630 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen L1630
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
49,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
84,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Okrugli konus | Okrugli konus | Okrugli konus |
Ukupna duljina | 78 | 70 | 70 |
Rezni materijal | HM | HM | HM TiAlN |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje | Nejednako ozubljenje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Duljina glave | 33,3 | 30 | 30 |