{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | AS0616 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4045197723451 | |
Broj proizvođača | 540750 AS0616 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen AS0616
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
29,57 €
29,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
31,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje | srednje | vrlo grubo |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |