{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | G0618 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 G0618 | |
EAN / GTIN | 4045197723628 | |
Broj proizvođača | 540750 G0618 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen G0618
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi
18,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
173 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
29,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | vrlo fino | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z FINE | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |