{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | H1230 | |
Opis oblika | Plamen | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 75 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 H1230 | |
EAN / GTIN | 4045197967220 | |
Broj proizvođača | 540750 H1230 |