{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | E0610 | |
Opis oblika | Kap | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197967336 | |
Broj proizvođača | 540750 E0610 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen E0610
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
20,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
20,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
23,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kap | Kap | Kap | Kap | Kap | Kap |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | srednje | srednje | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |