{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | L1230 | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 75 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197723727 | |
Broj proizvođača | 540750 L1230 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen L1230
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ glave | 12 | 12 | 12 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z9 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 30 | 30 | 30 |