{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F1630 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 75 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 F1630 | |
EAN / GTIN | 4045197966773 | |
Broj proizvođača | 540750 F1630 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: F1630
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
48,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
65,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk | Luk | Luk |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |