{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 F1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586942 | |
Broj proizvođača | 540222 F1630 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje F1630
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
65,72 €
64,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
48,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk | Luk | Luk |
Ukupna duljina | 70 | 70 | 75 | 70 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 | 16 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 30 | 30 | 30 | 30 |