{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | cilindar bez čeonog ozubljenja | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586690 | |
Broj proizvođača | 540222 A1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, tip: A1225
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | vrlo fino | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |