{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim ozubljenjem | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4062406586720 | |
Broj proizvođača | 540222 AS0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, tip: AS0820
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
42,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
36,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
36,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
25,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | grubo | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z1 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Duljina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |