{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 G1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586898 | |
Broj proizvođača | 540222 G1630 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, tip: G1630
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
67,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
Ukupna duljina | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje | srednje |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Duljina glave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |