{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
Ukupna duljina | 51 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 D1210 | |
EAN / GTIN | 4062406586843 | |
Broj proizvođača | 540222 D1210 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, tip: D1210
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
41,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
36,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
25,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
34,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
34,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 56 mm | 51 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje | grubo | srednje |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 10 mm |