{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | Kap | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 E1220 | |
EAN / GTIN | 4062406587031 | |
Broj proizvođača | 540222 E1220 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, tip: E1220
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
59,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
34,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
49,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kap | Kap | Kap | Kap | Kap |
Ukupna duljina | 60 mm | 220 mm | 60 mm | 60 mm | 220 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |