{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | Zapaljivo | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 H0820 | |
EAN / GTIN | 4062406587048 | |
Broj proizvođača | 540222 H0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, tip: H0820
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
33,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Zapaljivo | Plamen | Zapaljivo |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje | srednje |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | križno nazubljen | Nejednako ozubljenje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Duljina glave | 20 mm | 19 mm | 20 mm |